pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.710.0303.1 CAVO PIATTO 5G2,5 HF SW E - 00.710.0303.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.710.0303.1 CAVO PIATTO 5G2,5 HF SW E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 5

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 1 M

Impronta di carbonio del prodotto

4956 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4049088298899

Codice prodotto

WIE00.710.0303.1

Cod. produttore

00.710.0303.1

Produttore

WIE

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

5

Tensione nominale U0:

600 V

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Piatto

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Larghezza della linea circa:

27.5 mm

Altezza della linea circa:

6.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

100 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Tensione nominale U:

1000 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

FLAT CABLE 5G2 5QMM HF BLACK Wieland , Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili