pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.702.0306.7 CAVO PIATTO 5G10 PVC GN - 00.702.0306.7

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.702.0306.7 CAVO PIATTO 5G10 PVC GN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 10 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 5

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 1 M

Impronta di carbonio del prodotto

3781 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4015573690981

Codice prodotto

WIE00.702.0306.7

Cod. produttore

00.702.0306.7

Produttore

WIE

sezione nominale del conduttore:

10 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

5

Tensione nominale U0:

600 V

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Verde

Geometria del cavo:

Piatto

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Larghezza della linea circa:

38.5 mm

Altezza della linea circa:

10 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

100 mm

Tensione nominale U:

1000 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

FLAT CABLE5G10 PVC GREEN Wieland , Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili