pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA95501537 LAMPADA A INCANDESCENZA 7W BA15D 115V - 95501537

WERMA ITALIA SRL
copiacopia
WERMA ITALIA SRL - WRA95501537 LAMPADA A INCANDESCENZA 7W BA15D 115V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 7 W

  • Massima tensione di lavoro - 115...115 V

  • Attacco lampada - Altro

  • Diametro - 16 mm

  • Lunghezza totale - 54 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787009390

Codice prodotto

WRA95501537

Cod. produttore

95501537

Produttore

WRA

Potenza della lampada:

7 W

Massima tensione di lavoro:

115...115 V

Attacco lampada:

Altro

Diametro:

16 mm

Lunghezza totale:

54 mm

Questo articolo serve come accessorio per i dispositivi di segnalazione di WERMA Signaltechnik. La lampada non è destinata ad applicazioni diverse dalla segnalazione.