WERMA ITALIA SRL - WRA89418055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTECL WM 24VD - 89418055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - DC
Tipo lampada - LED
Grado di protezione (IP) - Altro
Corrente assorbita - 0.25 A
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4049787009857
Codice prodotto
WRA89418055
Cod. produttore
89418055
Produttore
WRA
Tipo di corrente:
DC
Tipo lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
Altro
Corrente assorbita:
0.25 A
Materiale del corpo:
Plastica
Semaforo a LED ad alta intensità luminosa, con innovativo design premiato. Segnalazione efficace anche in caso di luce solare diretta, grazie alle lenti chiare. Il segnale è ben visibile anche lateralmente. Classe di protezione IP 65/IP 69k.
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL


