pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA88333060 FANALI SPECCHIO ROTANTE 115-230VAC YE - 88333060

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Colore calotta - Giallo

  • Tipo lampada - LED

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Corrente assorbita - 0.095 A

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

33 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049787048030

Codice prodotto

WRA88333060

Cod. produttore

88333060

Produttore

WRA

Tipo di corrente:

AC

Colore calotta:

Giallo

Tipo lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP65

Corrente assorbita:

0.095 A

Ottica:

Specchio

Lunga durata grazie alla trasmissione a frizione non soggetta ad usura Possibilità di montaggio su supporto con adattatore (optional) Antiurto fino a 20 Joule Grazie al LED, il fanali spechio rotante a risparmio energetico, durevole e allo stesso tempo più luminosa del suo predecessore.

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL