pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA88313075 FANALI SPECCHIO ROTANTE 24VAC/DC RD - 88313075

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC/DC

  • Colore calotta - Rosso

  • Tipo lampada - LED

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Corrente assorbita - 0.25 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787048009

Codice prodotto

WRA88313075

Cod. produttore

88313075

Produttore

WRA

Tipo di corrente:

AC/DC

Colore calotta:

Rosso

Tipo lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP65

Corrente assorbita:

0.25 A

Ottica:

Specchio

Lunga durata grazie alla trasmissione a frizione non soggetta ad usura Possibilità di montaggio su supporto con adattatore (optional) Antiurto fino a 20 Joule Grazie al LED, il fanali spechio rotante a risparmio energetico, durevole e allo stesso tempo più luminosa del suo predecessore.

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL