pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA85350060 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 115-2 - 85350060

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore calotta - Blu

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787022740

Codice prodotto

WRA85350060

Cod. produttore

85350060

Produttore

WRA

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore calotta:

Blu

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo lampada:

LED

Tipo di corrente:

AC

Potenza:

1 W

Fanale a LED a luce fissa con raffinato design quadrato Possibilità di combinazione semaforica a piacere grazie al connettore innovativo Costo di installazione minimo grazie alla combinazione filetto-membrana

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL