WERMA ITALIA SRL - WRA85348055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 24VDC - 85348055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Plastica
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4049787036501
Codice prodotto
WRA85348055
Cod. produttore
85348055
Produttore
WRA
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di colori:
7
Tipo di montaggio:
Altro
LED Permanent light (multicolour) in attractive quadratic form 7 different status warnings can be signalled by just one beacon (7 colours) The three basic colours (red/yellow/green) can be triggered using only two PLC outputs Easy assembly due to quick-release screws




