pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA85340066 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 48VAC - 85340066

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 48 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore calotta - Neutro

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787024690

Codice prodotto

WRA85340066

Cod. produttore

85340066

Produttore

WRA

Tensione nominale:

48 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore calotta:

Neutro

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo lampada:

LED

Tipo di corrente:

AC

Potenza:

1 W

LED-Dauerleuchte in formschönem, quadratischen Design Ab sofort als 48 V AC-Varinate erhältlich Optimal für die Zustandsanzeige im Kranbereich

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL