WERMA ITALIA SRL - WRA85331055 FANALE A DOPPIA INTERM. A LED BWM 24VDC - 85331055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24...24 V
Tipo di corrente - DC
Corrente assorbita - 0.08...0.08 A
Grado di protezione (IP) - IP67
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4049787022283
Codice prodotto
WRA85331055
Cod. produttore
85331055
Produttore
WRA
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di corrente:
DC
Corrente assorbita:
0.08...0.08 A
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale del corpo:
Plastica
energia del fulmine:
1 J
Colore calotta:
Giallo
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo lampada:
LED
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Conforme a EN54-23:
no


