pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA85331054 FANALE A DOPPIA INTERM. A LED BWM 12VDC - 85331054

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Corrente assorbita - 0.1...0.1 A

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787022276

Codice prodotto

WRA85331054

Cod. produttore

85331054

Produttore

WRA

Tensione nominale:

12...12 V

Tipo di corrente:

DC

Corrente assorbita:

0.1...0.1 A

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

energia del fulmine:

1 J

Colore calotta:

Giallo

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo lampada:

LED

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Conforme a EN54-23:

no

Fanale a LED a doppio lampeggio con raffinato design quadrato Doppio lampeggio intensivo con basso assorbimento di corrente Possibilità di combinazione semaforica a piacere grazie al connettore innovativo Costo di installazione minimo grazie alla combinazione filetto-membrana