WERMA ITALIA SRL - WRA85330055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 24VDC - 85330055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore calotta - Giallo
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
4049787022672
Codice prodotto
WRA85330055
Cod. produttore
85330055
Produttore
WRA
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore calotta:
Giallo
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo lampada:
LED
Tipo di corrente:
DC
Potenza:
1 W
LED-Dauerleuchte in formschönem, quadratischen Design Beliebige Ampelkombination durch innovatives Verbindungsstück möglich Minimaler Installationsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL