pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA85312055 FANALE A LED A LUCE EVS BWM 24VDC RD - 85312055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Corrente assorbita - 0.2...0.2 A

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Optical

EAN

4049787023815

Codice prodotto

WRA85312055

Cod. produttore

85312055

Produttore

WRA

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di corrente:

DC

Corrente assorbita:

0.2...0.2 A

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

Colore calotta:

Rosso

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo lampada:

LED

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

LED-EVS-Leuchte in formschönem, quadratischen Design Stochastisches Flackerlicht mit höchstem Aufmerksamkeitswert Beliebige Ampelkombination durch innovatives Verbindungsstück möglich Minimaler Installationsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination