pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA84412355 ELEMENTO SIRENA ALTERNANTE 24VDC BK - 84412355

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Colore - Nero

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787012215

Codice prodotto

WRA84412355

Cod. produttore

84412355

Produttore

WRA

Diametro esterno:

70 mm

Colore:

Nero

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

volume:

105 dB

Potente suono continuo alternato

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL