pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA84331055 KS70 LED LUCE LAMPEG. 24VAC/DC Y - 84331055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce lampeggiante

  • Colore - Giallo

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049787012482

Codice prodotto

WRA84331055

Cod. produttore

84331055

Produttore

WRA

Funzione:

Luce lampeggiante

Colore:

Giallo

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Diametro esterno:

70 mm

Tipo lampada:

LED

Grado di protezione (NEMA):

12

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

Indicatore LED della serie KombiSIGN 70 Il segnale lampeggiante può attirare maggiormente l'attenzione

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL