WERMA ITALIA SRL - WRA84230055 KS70 LUCE INTERMITTENTE 24VDC YE - 84230055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Flash
Colore - Giallo
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
4049787012833
Codice prodotto
WRA84230055
Cod. produttore
84230055
Produttore
WRA
Funzione:
Flash
Colore:
Giallo
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Diametro esterno:
70 mm
Tipo lampada:
Xeno
Grado di protezione (NEMA):
12
Frequenza di ripetizione regolabile:
no
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL


