pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA84221055 KS70 LUCE INTERMITTENTE 24VDC GN - 84221055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Flash

  • Colore - Verde

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049787012857

Codice prodotto

WRA84221055

Cod. produttore

84221055

Produttore

WRA

Funzione:

Flash

Colore:

Verde

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Diametro esterno:

70 mm

Tipo lampada:

Xeno

Grado di protezione (NEMA):

12

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

Elemento luce flash per la serie KombiSIGN 70 La luce stroboscopica colpisce per l'intenso impulso luminoso del tubo flash allo xeno Buona percezione grazie alla focalizzazione del segnale sull'area centrale dell'elemento di segnalazione

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL