WERMA ITALIA SRL - WRA84210068 KS70 LUCE INTERMITTENTE 230VAC RD - 84210068

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Flash
Colore - Rosso
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione d'esercizio in DC - 230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
86 Kg CO₂-eq
EAN
4049787012918
Codice prodotto
WRA84210068
Cod. produttore
84210068
Produttore
WRA
Funzione:
Flash
Colore:
Rosso
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione d'esercizio in DC:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Diametro esterno:
70 mm
Tipo lampada:
Xeno
Grado di protezione (NEMA):
12
Frequenza di ripetizione regolabile:
no
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL


