WERMA ITALIA SRL - WRA84050000 ELEMENTO A LUCE PERMANENTE 12-230VAC/DC - 84050000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Blu
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Grado di protezione (IP) - IP54
Diametro esterno - 70 mm
Tipo lampada - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4049787013212
Codice prodotto
WRA84050000
Cod. produttore
84050000
Produttore
WRA
Colore:
Blu
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Grado di protezione (IP):
IP54
Diametro esterno:
70 mm
Tipo lampada:
Altro
Grado di protezione (NEMA):
12
Frequenza di ripetizione regolabile:
no
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL


