pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA84020000 ELEMENTO A LUCE PERMANENTE 12-230VAC/DC - 84020000

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Verde

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tipo lampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787013243

Codice prodotto

WRA84020000

Cod. produttore

84020000

Produttore

WRA

Colore:

Verde

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Grado di protezione (IP):

IP54

Diametro esterno:

70 mm

Tipo lampada:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

12

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

Elemento luminoso permanente della serie KombiSIGN 70 Presa B15d integrata per alloggiare la sorgente luminosa La luce continua indica all'operatore una determinata condizione

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL