pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA83915255 FANALE A DOPPIA INTERM. BM 24VDC RD - 83915255

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Corrente assorbita - 0.8...0.8 A

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787013342

Codice prodotto

WRA83915255

Cod. produttore

83915255

Produttore

WRA

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di corrente:

DC

Corrente assorbita:

0.8...0.8 A

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

Colore calotta:

Rosso

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo lampada:

Xeno

Adatto per montaggio a soffitto:

Conforme a EN54-23:

no

Doppio lampeggiante stabile con flash luminoso allo xeno Robusto alloggiamento in alluminio con protezione per i fili di serie, impermeabile al mare Elevata classe di protezione IP 66/67 Elevata potenza del lampo grazie all'emissione di 2 lampi in rapidasuccessione