WERMA ITALIA SRL - WRA82630000 FANALE A LUCE PERMANENTE BM 12-230VAC/DC - 82630000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore calotta - Giallo
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo di corrente - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
4049787015315
Codice prodotto
WRA82630000
Cod. produttore
82630000
Produttore
WRA
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore calotta:
Giallo
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di corrente:
AC/DC
Potenza:
1 W
Portalampada:
BA15d
Grado di protezione (NEMA):
12
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL


