pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA81678055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE EM 24VDC - 81678055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore calotta - Bianco

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787029855

Codice prodotto

WRA81678055

Cod. produttore

81678055

Produttore

WRA

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore calotta:

Bianco

Tipo di montaggio:

Incasso

Tipo lampada:

LED

Tipo di corrente:

DC

Potenza:

1 W

Grado di protezione (NEMA):

12

7 colori in un unico apparecchio Segnalazione di più stati possibile con un solo apparecchio di illuminazione Logica di controllo positiva e negativa Il controllo con codifica a bit consente la rappresentazione dei tre colori primari Con due sole uscite PLC

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL