WERMA ITALIA SRL - WRA81648055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE EM 24VDC - 81648055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore calotta - Neutro
Tipo di montaggio - Incasso
Tipo lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
4049787029862
Codice prodotto
WRA81648055
Cod. produttore
81648055
Produttore
WRA
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore calotta:
Neutro
Tipo di montaggio:
Incasso
Tipo lampada:
LED
Tipo di corrente:
DC
Potenza:
1 W
Grado di protezione (NEMA):
12
7 colori in un unico apparecchio Segnalazione di più stati possibile con un solo apparecchio di illuminazione Logica di controllo positiva e negativa Il controllo con codifica a bit consente la rappresentazione dei tre colori primari Con due sole uscite PLC
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL


