pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA81620055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE EM 24VAC/ - 81620055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore calotta - Verde

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787015766

Codice prodotto

WRA81620055

Cod. produttore

81620055

Produttore

WRA

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore calotta:

Verde

Tipo di montaggio:

Incasso

Tipo lampada:

LED

Tipo di corrente:

AC/DC

Potenza:

1 W

Portalampada:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

12

Apparecchio LED con lunga durata fino a 100.000 h Costruzione antivandalica per tutti i requisiti meccanici e atmosferici. Calotta in policarbonato resistente agli urti (fino a 20 joule).

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL