pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA81610055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE EM 24VAC/ - 81610055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore calotta - Rosso

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787015810

Codice prodotto

WRA81610055

Cod. produttore

81610055

Produttore

WRA

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore calotta:

Rosso

Tipo di montaggio:

Incasso

Tipo lampada:

LED

Tipo di corrente:

AC/DC

Potenza:

1 W

Portalampada:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

12

LED-Leuchte mit langer Lebensdauer von bis zu 100.000 h Vandalensichere Bauweise für alle mechanischen und witterungsbedingten Anforderungen Kalotte aus schlagfestem Polycarbonat (bis 20 Joule)

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL