pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA69931075 K37CL SR CAVO EM IMPULSI 24VAC/DC GN/YE/ - 69931075

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione flash - no

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione luce rotante - no

  • Colore luce 1 - Verde

  • Colore luce 2 - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

SignalTower

EAN

4049787029114

Codice prodotto

WRA69931075

Cod. produttore

69931075

Produttore

WRA

Funzione flash:

no

Funzione luce fissa:

Funzione luce rotante:

no

Colore luce 1:

Verde

Colore luce 2:

Giallo

Colore luce 3:

Rosso

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Funzione acustica:

volume:

85 dB

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

4X

Altezza:

175 mm

Larghezza:

38 mm

Profondità:

38 mm

Diametro esterno:

38 mm

Torre di segnalazione pronta per l'uso con 3 livelli ottici e buzzer (verde/giallo/rosso) Luce continua a LED Con cavo di collegamento