WERMA ITALIA SRL - WRA69926075 K37 CONNETTORE EM IMPULSI 24VAC/DC BU/WH - 69926075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione flash - no
Funzione luce fissa - sì
Funzione luce rotante - no
Colore luce 1 - Blu
Colore luce 2 - Bianco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
30 kg CO₂eq
EAN
4049787029107
Codice prodotto
WRA69926075
Cod. produttore
69926075
Produttore
WRA
Funzione flash:
no
Funzione luce fissa:
sì
Funzione luce rotante:
no
Colore luce 1:
Blu
Colore luce 2:
Bianco
Colore luce 3:
Verde
Colore luce 4:
Giallo
Colore luce 5:
Rosso
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Funzione acustica:
sì
volume:
85 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
4X
Altezza:
243 mm
Larghezza:
38 mm
Profondità:
38 mm
Diametro esterno:
38 mm



