pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA69916075 K37 CAVO EM IMPULSI 24VAC/DC BU/WH/GN/YE - 69916075

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • volume - 85 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione flash - no

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049787029046

Codice prodotto

WRA69916075

Cod. produttore

69916075

Produttore

WRA

volume:

85 dB

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione luce fissa:

Funzione flash:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Altezza:

243 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Funzione acustica:

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

38 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Colore luce 1:

Blu

Colore luce 2:

Bianco

Colore luce 3:

Verde

Colore luce 4:

Giallo

Colore luce 5:

Rosso

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Larghezza:

38 mm

Profondità:

38 mm

Torre di segnalazione pronta per la configurazione con 5 livelli ottici e buzzer (blu/chiaro/verde/giallo/rosso) Luce continua a LED Con cavo di collegamento Disponibile anche in un accattivante design metallico e con cupola trasparente

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL