WERMA ITALIA SRL - WRA69915075 K37 CAVO EM IMPULSI 24VAC/DC BU/GN/YE/RD - 69915075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
volume - 85 dB
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione luce fissa - sì
Funzione flash - no
Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
4049787029039
Codice prodotto
WRA69915075
Cod. produttore
69915075
Produttore
WRA
volume:
85 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione luce fissa:
sì
Funzione flash:
no
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Altezza:
209 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Funzione acustica:
sì
Funzione luce rotante:
no
Diametro esterno:
38 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Colore luce 1:
Blu
Colore luce 2:
Verde
Colore luce 3:
Giallo
Colore luce 4:
Rosso
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Larghezza:
38 mm
Profondità:
38 mm
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL