pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA69832075 K37CL SR CAVO EM 24VAC/DC GN/RD - 69832075

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione luce fissa - sì

  • Funzione flash - no

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Altezza - 141 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049787028889

Codice prodotto

WRA69832075

Cod. produttore

69832075

Produttore

WRA

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione luce fissa:

sì

Funzione flash:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Altezza:

141 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Funzione acustica:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

38 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Colore luce 1:

Verde

Colore luce 2:

Rosso

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Larghezza:

38 mm

Profondità:

38 mm

Fertig konfigurierte Signalsäule mit 2 optischen Stufen (grün/rot) LED-Dauerlicht Mit Kabelanschluss

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL