WERMA ITALIA SRL - WRA69816075 K37 CAVO EM 24VAC/DC BU/WH/GN/YE/RD - 69816075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione luce fissa - sì
Funzione flash - no
Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC
Altezza - 243 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
4049787028797
Codice prodotto
WRA69816075
Cod. produttore
69816075
Produttore
WRA
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione luce fissa:
sì
Funzione flash:
no
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Altezza:
243 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Funzione acustica:
no
Funzione luce rotante:
no
Diametro esterno:
38 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Colore luce 1:
Blu
Colore luce 2:
Bianco
Colore luce 3:
Verde
Colore luce 4:
Giallo
Colore luce 5:
Rosso
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Larghezza:
38 mm
Profondità:
38 mm
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL


