WERMA ITALIA SRL - WRA69130055 FLATSIGN SR WM 24VAC/DC GN/YE/RD - 69130055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione flash - no
Funzione luce fissa - sì
Funzione luce rotante - no
Colore luce 1 - Verde
Colore luce 2 - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
4049787020647
Codice prodotto
WRA69130055
Cod. produttore
69130055
Produttore
WRA
Funzione flash:
no
Funzione luce fissa:
sì
Funzione luce rotante:
no
Colore luce 1:
Verde
Colore luce 2:
Giallo
Colore luce 3:
Rosso
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Funzione acustica:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Altezza:
195 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
105 mm


