pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA69110055 FLATSIGN CL WM 24VAC/DC GN/YE/RD - 69110055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione luce fissa - sì

  • Funzione flash - no

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Altezza - 195 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787020609

Codice prodotto

WRA69110055

Cod. produttore

69110055

Produttore

WRA

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione luce fissa:

sì

Funzione flash:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Altezza:

195 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Funzione acustica:

no

Funzione luce rotante:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Colore luce 1:

Verde

Colore luce 2:

Giallo

Colore luce 3:

Rosso

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Larghezza:

45 mm

Profondità:

105 mm

Torretta di segnalazione a LED con design semicircolare e angolo di emissione di 160 gradi Alloggiamento trasparente Possibilità di impostare una luce continua o lampeggiante per applicazioni specifiche Facile montaggio a parete e kit di montaggio completo per ulteriori opzioni di montaggio (accessori)

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL