pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA69032055 VARIOSIGN 2S BM 24VDC GN/YE/RD - 69032055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 3

  • volume - 0 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione flash - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

63 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049787019276

Codice prodotto

WRA69032055

Cod. produttore

69032055

Produttore

WRA

Numero di elementi della colonna segnaletica:

3

volume:

0 dB

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione luce fissa:

Funzione flash:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Altezza:

220 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Funzione acustica:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

62 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Colore luce 1:

Verde

Colore luce 2:

Rosso

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Larghezza:

62 mm

Profondità:

90 mm

Torre di segnalazione a LED con luce permanente in rosso, giallo e verde Distribuzione del colore preimpostata a tre livelli Illuminazione su due lati

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL