pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA69000055 VARIOSIGN 2S BM PERMANENTE 24VDC MC - 69000055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 3

  • volume - 85 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione flash -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

63 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049787019207

Codice prodotto

WRA69000055

Cod. produttore

69000055

Produttore

WRA

Numero di elementi della colonna segnaletica:

3

volume:

85 dB

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione luce fissa:

Funzione flash:

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Altezza:

220 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Funzione acustica:

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

62 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Colore luce 1:

Altro

Colore luce 2:

Altro

Colore luce 3:

Altro

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Larghezza:

62 mm

Profondità:

90 mm

Torre di segnalazione a LED con luce permanente ed effetti luminosi aggiuntivi 7 colori regolabili tramite interruttore DIP Possibilità di illuminazione completa della colonna luminosa in un unico colore (telecomandabile) Illuminazione su due lati Con cicalino integrato e forte

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL