WERMA ITALIA SRL - WRA68648005 RST56 BU/GN/YE/RD 24V - 68648005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 4
Funzione flash - no
Funzione luce fissa - sì
Funzione luce rotante - no
Colore luce 1 - Blu
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 kg CO₂eq
EAN
4049787049822
Codice prodotto
WRA68648005
Cod. produttore
68648005
Produttore
WRA
Numero di elementi della colonna segnaletica:
4
Funzione flash:
no
Funzione luce fissa:
sì
Funzione luce rotante:
no
Colore luce 1:
Blu
Colore luce 2:
Verde
Colore luce 3:
Giallo
Colore luce 4:
Rosso
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Funzione acustica:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Altezza:
236 mm
Larghezza:
57 mm
Profondità:
57 mm
Diametro esterno:
57 mm



