WERMA ITALIA SRL - WRA68626315 RST56 BUILT-IN 24V GN/RD/BUZZER - 68626315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 2
volume - 90 dB
Grado di protezione (IP) - Altro
Funzione luce fissa - sì
Funzione flash - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
63 Kg CO₂-eq
EAN
4049787050422
Codice prodotto
WRA68626315
Cod. produttore
68626315
Produttore
WRA
Numero di elementi della colonna segnaletica:
2
volume:
90 dB
Grado di protezione (IP):
Altro
Funzione luce fissa:
sì
Funzione flash:
no
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Altezza:
169 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Funzione acustica:
sì
Funzione luce rotante:
no
Diametro esterno:
57 mm
Colore luce 1:
Verde
Colore luce 2:
Rosso
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Larghezza:
57 mm
Profondità:
57 mm
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL