pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA68626305 RST56 BUILT-IN 24V GN/RD - 68626305

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 2

  • Funzione flash - no

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione luce rotante - no

  • Colore luce 1 - Verde

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

40 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4049787050415

Codice prodotto

WRA68626305

Cod. produttore

68626305

Produttore

WRA

Numero di elementi della colonna segnaletica:

2

Funzione flash:

no

Funzione luce fissa:

Funzione luce rotante:

no

Colore luce 1:

Verde

Colore luce 2:

Rosso

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Funzione acustica:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Altezza:

169 mm

Larghezza:

57 mm

Profondità:

57 mm

Diametro esterno:

57 mm

Torre di segnalazione preconfigurata dal design moderno e dalla visibilità ottimale. Illuminazione omogenea e visibilità ottimale dei segnali illuminati. Il grado di protezione IP66/IP69K consente l'utilizzo in un'ampia gamma di ambienti. Torre di segnalazione a 2 livelli in verde/rosso. Montaggio ad incasso con connessione M12.