pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA68626035 RST56 GN/RD/BUZZER 24V - 68626035

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 2

  • volume - 90 dB

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione flash - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

40 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049787049785

Codice prodotto

WRA68626035

Cod. produttore

68626035

Produttore

WRA

Numero di elementi della colonna segnaletica:

2

volume:

90 dB

Grado di protezione (IP):

Altro

Funzione luce fissa:

Funzione flash:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Altezza:

156 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Funzione acustica:

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

57 mm

Colore luce 1:

Verde

Colore luce 2:

Rosso

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Larghezza:

57 mm

Profondità:

57 mm

Torre di segnalazione preconfigurata dal design moderno e dalla visibilità ottimale. Illuminazione omogenea e visibilità ottimale dei segnali illuminati. Il grado di protezione IP66/IP69K consente l'utilizzo in un'ampia gamma di ambienti. Torre di segnalazione a 2 livelli in verde/rosso. Cicalino a 2 toni fino a 90 dB. Variante di montaggio a pavimento/tubo con collegamento al cavo.

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL