WERMA ITALIA SRL - WRA65745055 ESIGN IO-LINK 6 SEGMENTI CON SIRENA BK - 65745055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
volume - 105 dB
Grado di protezione (IP) - Altro
Funzione luce fissa - sì
Funzione flash - sì
Tipo di tensione d'esercizio - DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
63 Kg CO₂-eq
EAN
4049787055793
Codice prodotto
WRA65745055
Cod. produttore
65745055
Produttore
WRA
volume:
105 dB
Grado di protezione (IP):
Altro
Funzione luce fissa:
sì
Funzione flash:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Altezza:
219 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Funzione acustica:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Diametro esterno:
72 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13
Colore luce 1:
Altro
Colore luce 2:
Altro
Colore luce 3:
Altro
Colore luce 4:
Altro
Colore luce 5:
Altro
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Larghezza:
72 mm
Profondità:
72 mm
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL