pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA65710055 ESIGN 9 SEGMENTI CON SIRENA BK - 65710055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • volume - 105 dB

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione flash -

  • Tipo di tensione d'esercizio - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

63 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049787050583

Codice prodotto

WRA65710055

Cod. produttore

65710055

Produttore

WRA

volume:

105 dB

Grado di protezione (IP):

Altro

Funzione luce fissa:

Funzione flash:

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Altezza:

271 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Funzione acustica:

Funzione luce rotante:

Diametro esterno:

72 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Colore luce 1:

Altro

Colore luce 2:

Altro

Colore luce 3:

Altro

Colore luce 4:

Altro

Colore luce 5:

Altro

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Larghezza:

72 mm

Profondità:

72 mm

Torre di segnalazione elettronicamente modulare che stabilisce nuovi standard in termini di visibilità, individualità ed efficienza. Soddisfa la classe di pulizia dell'aria 2 in conformità alla norma DIN EN ISO 14644-1 per le camere bianche. Immagini illuminate chiare e inconfondibili grazie alla segnalazione su tutta la superficie per la massima visibilità. Versatile personalizzabile con diverse modalità e immagini illuminate. UL tipo 4X assicura la resistenza ai raggi UV e alle influenze ambientali. Classica visualizzazione della colonna dei segnali nei singoli livelli. Modalità autoscala per una segnalazione su tutta la superficie e una visibilità ottimale. Indicazione del livello variabile da 0% a 100%. Controllo individuale come desiderato.

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL