WERMA ITALIA SRL - WRA64926001 ANDONLIGHT KS71 GN/YE/RD - 64926001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 3
volume - 0 dB
Grado di protezione (IP) - IP30
Funzione luce fissa - sì
Funzione flash - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
63 Kg CO₂-eq
EAN
4049787035566
Codice prodotto
WRA64926001
Cod. produttore
64926001
Produttore
WRA
Numero di elementi della colonna segnaletica:
3
volume:
0 dB
Grado di protezione (IP):
IP30
Funzione luce fissa:
sì
Funzione flash:
no
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Altezza:
299 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Funzione acustica:
no
Funzione luce rotante:
no
Diametro esterno:
70 mm
Colore luce 1:
Verde
Colore luce 2:
Giallo
Colore luce 3:
Rosso
Tensione d'esercizio in DC:
230...230 V
Larghezza:
70 mm
Profondità:
70 mm
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL