WERMA ITALIA SRL - WRA64924006 TORRETTA DI SEGNALAZIONE KS71 RM 24VAC/D - 64924006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione luce fissa - sì
Funzione flash - no
Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC
Altezza - 242 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
63 Kg CO₂-eq
EAN
4049787039670
Codice prodotto
WRA64924006
Cod. produttore
64924006
Produttore
WRA
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione luce fissa:
sì
Funzione flash:
no
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Altezza:
242 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Funzione acustica:
no
Funzione luce rotante:
no
Diametro esterno:
70 mm
Colore luce 1:
Verde
Colore luce 2:
Rosso
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Larghezza:
70 mm
Profondità:
70 mm
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL


