pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64924004 TORRETTA DI SEGNALAZIONE KS71 BWM 24VAC/ - 64924004

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 2

  • volume - 0 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione flash - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

63 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049787030981

Codice prodotto

WRA64924004

Cod. produttore

64924004

Produttore

WRA

Numero di elementi della colonna segnaletica:

2

volume:

0 dB

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione luce fissa:

Funzione flash:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Altezza:

155 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Funzione acustica:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

70 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Colore luce 1:

Verde

Colore luce 2:

Rosso

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Larghezza:

70 mm

Profondità:

70 mm

Prodotto High-Runner con un unico codice articolo Riduzione della variante Può essere equipaggiato in qualsiasi momento con ulteriori elementi (ad es. un elemento acustico)

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL