WERMA ITALIA SRL - WRA64924003 TORRETTA DI SEGNALAZIONE KS71 BWM 115VAC - 64924003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione luce fissa - sì
Funzione flash - no
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Altezza - 155 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
63 Kg CO₂-eq
EAN
4049787030974
Codice prodotto
WRA64924003
Cod. produttore
64924003
Produttore
WRA
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione luce fissa:
sì
Funzione flash:
no
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Altezza:
155 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
115...115 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
115...115 V
Funzione acustica:
no
Funzione luce rotante:
no
Diametro esterno:
70 mm
Colore luce 1:
Verde
Colore luce 2:
Rosso
Tensione d'esercizio in DC:
115...115 V
Larghezza:
70 mm
Profondità:
70 mm
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL


