pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64924002 TORRETTA DI SEGNALAZIONE KS71 BWM 24VAC/ - 64924002

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione flash - no

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione luce rotante - no

  • Colore luce 1 - Verde

  • Colore luce 2 - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

40 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049787030967

Codice prodotto

WRA64924002

Cod. produttore

64924002

Produttore

WRA

Funzione flash:

no

Funzione luce fissa:

Funzione luce rotante:

no

Colore luce 1:

Verde

Colore luce 2:

Giallo

Colore luce 3:

Rosso

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Funzione acustica:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

212 mm

Larghezza:

70 mm

Profondità:

70 mm

Diametro esterno:

70 mm

Prodotto High-Runner con un unico codice articolo Riduzione della variante Può essere equipaggiato in qualsiasi momento con ulteriori elementi (ad es. un elemento acustico)

WERMA ITALIA SRL

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL