pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64924001 TORRETTA DI SEGNALAZIONE KS71 BWM 115VAC - 64924001

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione flash - no

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione luce rotante - no

  • Colore luce 1 - Verde

  • Colore luce 2 - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

40 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4049787030950

Codice prodotto

WRA64924001

Cod. produttore

64924001

Produttore

WRA

Funzione flash:

no

Funzione luce fissa:

Funzione luce rotante:

no

Colore luce 1:

Verde

Colore luce 2:

Rosso

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

115...115 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

115...115 V

Tensione d'esercizio in DC:

115...115 V

Funzione acustica:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

212 mm

Larghezza:

70 mm

Profondità:

70 mm

Diametro esterno:

70 mm

Prodotto High-Runner con un unico codice articolo Riduzione della variante Può essere equipaggiato in qualsiasi momento con ulteriori elementi (ad es. un elemento acustico)