pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64712055 KS72 TWINFLASH CLASSIC 24VDC RD - 64712055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Flash

  • Colore - Rosso

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049787040393

Codice prodotto

WRA64712055

Cod. produttore

64712055

Produttore

WRA

Funzione:

Flash

Colore:

Rosso

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Tipo lampada:

LED

Grado di protezione (NEMA):

12

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

Elemento LED-TwinFLASH adatto alla serie KombiSIGN 71 L'elemento luminoso TwinFLASH combina due funzioni luminose (luce lampeggiante e EVS) in un unico elemento. Adatto alle torri di segnalazione modulari KombiSIGN 71 e KombiSIGN 72 in ClassicLOOK. Ordinare separatamente l'elemento di collegamento necessario.

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL