pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64644055 ELEMENTO IO-LINK KS71/72 24VDC CL - 64644055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Adatto per interfaccia AS - no

  • Adatto per connettore M12 - no

  • Adatto per IO link -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787041765

Codice prodotto

WRA64644055

Cod. produttore

64644055

Produttore

WRA

Colore:

Altro

Adatto per interfaccia AS:

no

Adatto per connettore M12:

no

Adatto per IO link:

Elemento IO-Link adatto alla serie KombiSIGN 71 Elemento con interfaccia IO-Link integrata. Controllo semplificato dell'intera torre di segnalazione tramite una porta master IO-Link. Adatto alle torri di segnalazione modulari KombiSIGN 71 e KombiSIGN 72 in DesignLOOK. Ordinare separatamente l'elemento di connessione richiesto.

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL